Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung PCE GRIP TT Midnight, 32 A, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung
CEE-Kupplung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552699
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     552699
EAN/GTIN:
     9003399428319
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung PCE GRIP TT Midnight, 32 A, 5-polig

Hochwertige CEE Steckvorrichtung mit gummierten Oberflächen sorgen für mehr Sicherheit und perfekten Halt für alle Anwendungen. Hochwertige CEE Steckvorrichtung mit gummierten Oberflächen sorgen für mehr Sicherheit und perfekten Halt für alle Anwendungen. Features: schraublose Anschlusstechnik ergonomisch geformter Klappdeckel geschlossenes Mehr-Rampen-Verschlusssystem Erhöhte Schutzlasche für sicheres Handling beim Stecken und Ziehen ergonomisch perfekt geformter Griffbereich für sicheren Halt neuartige Haltevorrichtung mit integrierter Haltenut Technische Daten: Nennspannung: 400 V Nennstrom: 32 A Frequenz: 50...60 Hz Kontaktart: 3P + N + PE Schutzleiterposition: 6h Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Schutzart: IP54 Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, GRIP, TT, Midnight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.