Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Steckdosenleiste LOGILINK, 3-fach, Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Steckdosenleiste
Euro-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552609
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS230B
EAN/GTIN:
     04052792049688
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Euro-Steckdosenleiste LOGILINK, 3-fach, Schalter, schwarz

Steckdosenleiste mit 3 Euro-Steckdosen, Berührungsschutz, beleuchtetem Schalter und einer Kabellänge von 1,5 m. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 7,5 A Anschlussleistung: 1700 W Euro-Steckdosen: 3 Berührungsschutz: ja Schutzart: IP20 Kabelzuleitung: 1,5 m Kabelquerschnitt: 3x1 mm² Kabeltyp: H05VV-F Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Euro-Steckdosenleiste, LOGILINK, 3-fach, Schalter, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
397
1
€ 9,90*
ab € 2,96*
€ 4,50*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 5,55*
1
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 5,79*
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,40*
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,56*
€ 11,376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS230
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.