Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung PCE Shark, 32A, 5-polig, 400 V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung
CEE-Kupplung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859551485
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     551485
EAN/GTIN:
     9003399131028
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung PCE Shark, 32A, 5-polig, 400 V, IP67

Hochwertige CEE Kupplung mit Schutzklasse IP67 zum Einsatz an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe. (Boote, Baustellen usw.) Hochwertige CEE Kupplung mit Schutzklasse IP67 zum Einsatz an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe. (Boote, Baustellen usw.) Features: Wasserdicht dank Schutzklasse IP67 Werkzeuglose Montage Technische Daten: Nennspannung: 400 V Nennstrom: 32 A Frequenz: 50...60 Hz Kontaktart: 3P + N + PE Schutzleiterposition: 6h Anschlusstechnik: Schraubklemme Schutzart: IP67 Farbe: rot

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, Shark, 32A, 5-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 14,64*
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 21,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 27,82*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 28,07*
€ 37,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.