Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte AQUA-PROMO, EEK: A+, 18 W, 1800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859533439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     533439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte AQUA-PROMO, EEK: A+, 18 W, 1800 lm

Äußerst robuste Wannenleuchte mit energiesparsamen LED-Leuchtmittel. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. Äußerst robuste Wannenleuchte mit energiesparsamen LED-Leuchtmittel. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 18 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 1800 lm Lichtausbeute: 100 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: > 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,56 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Farbe: grau Gewicht: 1331 g Maße (LxBxH): 1263x74x87 mm Lieferumfang: Wannenleuchte mit Leuchtmittel Montagematerial Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, AQUA-PROMO, EEK:, A+, 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.