| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859521318 Herst.-Nr.: 521318 EAN/GTIN: 8711252070087 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Dunlop, 1xLED/COB, batteriebetrieben, 150 lm Die LED-Arbeitsleuchte von DUNLOP mit COB-LED überzeugt mit Ihrer kompakten und handlichen Größe und eignet sich ideal für Arbeiten in der Werkstatt, im Garten oder bei alltäglichen Arbeiten im Haus. Besonders praktisch ist, dass die Leuchte um 360° drehbar ist und somit immer perfekt platziert werden kann und eine optimale Ausleuchtung bietet. Verschiedene Schaltfunktionen runden das Gesamtpaket ab: Hohe Helligkeit, Niedrige Helligkeit, Blinken und Ausschalten. Zusätzlich befinden sich am Griff 2 Magnete - so kann die Leuchte an jeder metallischen Oberfläche platziert werden und ist immer sauber verstaut. Features: Handliche und kompakte Größe Ideal für Werkstatt, Garten, Haus 360° drehbar für optimale Ausleuchtung 4 verschiedene Schaltfunktionen: Hohe Helligkeit, Niedrige Helligkeit, Blinken, Ausschalten 2 Magnete im Griff zur Platzierung auf metallischen Oberflächen Betrieb mit 4 Micro-AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Arbeitsleuchte, Dunlop, 1xLED/COB, batteriebetrieben, 521318 |
| | |
| |