Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe, Ø 115 mm, Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe
Diamant-Trennscheibe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511046
Hersteller:
     Masterproof
Herst.-Nr.:
     52113
EAN/GTIN:
     04047562521136
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe, Ø 115 mm, Turbo

Trennscheibe für Winkelschleifer und Fliesenschneider. Geeignet zum Nass- und Trocken-Schneiden von Fliesen, Stein, Ziegel, Keramik usw. Trennscheibe für Winkelschleifer und Fliesenschneider. Geeignet zum Nass- und Trocken-Schneiden von Fliesen, Stein, Ziegel, Keramik usw. Technische Daten: Außen-Ø 115 mm Loch-Ø 22,2 mm Stärke 2 mm Drehzahl max. 13.200 U/min max. 80m/s.

Weitere Suchbegriffe: Ø, 115, mm, Turbo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,305
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,27*
€ 12,221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,662
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,08*
€ 8,425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.