Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband, 50 mm, 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebe-Klebeband
Gewebe-Klebeband
Artikel-Nr.:
     1039U-9859510537
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     510537
EAN/GTIN:
     4260006469720
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband, 50 mm, 10 m

Robustes Kraft-Gewebeband für universellen Einsatz. Ideal für Camping und Freizeit, zum Reparieren, Befestigen, Verstärken usw. Farbe silber, Breite 50 mm, Länge 10 Robustes Kraft-Gewebeband für universellen Einsatz. Ideal für Camping und Freizeit, zum Reparieren, Befestigen, Verstärken usw. Farbe silber, Breite 50 mm, Länge 10 m.

Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50 mm x 10 m, gewebe band, gewebe-klebeband silber, 50, mm, 10, m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 0,532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.