|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859504129 Herst.-Nr.: 64989 EAN/GTIN: 04040849649899 |
| |
|
|  |  |
 | GOOBAY LED-Klemm-Lupenleuchte, 8 W, 650 lm, 1,75x Vergrößerung, schwarz Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 1,75-facher Vergrößerung (3 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Mit dem verstellbaren Arm können Sie die Linse an jede beliebige Stelle schieben, so dass Sie beide Hände zum Arbeiten oder Lesen frei haben. Features: Lupenkopf ist um bis zu 90° neigbar und 360° schwenkbar Mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung Doppel-Gelenkarm sorgt für flexiblen 700 mm Arbeitsradius 127 mm Lupendurchmesser mit Standard-Glaslinse Die Halterung ist für bis zu 60 mm starke Tischplatten geeignet Hochklappbare Linsenabdeckung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A...G Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 8 W Lichtstrom: 650 lm Farbtemperatur: 6500 K Anzahl LED: 60 Mittlere Lebensdauer: 25.000 h Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Kabellänge: 1,5 m Farbe: schwarz Gewicht: 2,6 kg Lieferumfang: Lupenleuchte Bedienungsanleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GOOBAY, LED-Klemm-Lupenleuchte, 8, W, 504129 |
|  |  |
| |