Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T, 1800 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einhell
Einhell
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503769
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     503769
EAN/GTIN:
     4006825659160
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge einhell
Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T, 1800 W

Die Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T gehört zur Grundausstattung jedes Hobbyheimwerkers. Ausgerüstet mit Softstart, schont der ruhige Anlauf den Motor. Der Aluminiumhaupttisch mit exakter Oberfläche ermöglicht einfache und präzise Schnitte. Die schnell einstellbare Tischverbreiterung ist für Werkstücke bis 660 mm ausgelegt. Der Parallelanschlag ist mit Exzenterklemmung ausgestattet. Ein Winkelanschlag (+/- 60°) ist vorhanden. Das Gehäuse mit Späneabsauganschluss (Ø36mm) ermöglicht einen stets sauberen Arbeitsplatz. Der integrierte Spaltkeil lässt sich werkzeuglos versenken für den einfachen Transport, hierfür sorgt auch die kompakte Bauweise mit integrierten Griffen. Halterungen für Zubehör und Kabel sind am Gehäuse vorhanden. Features: Mit Softstart - Ein ruhiger Anlauf schont den Motor Aluminiumhaupttisch mit exakter Oberfläche für einfache Schnitte Schnelleinstellbare Tischverbreiterung für Werkstücke <660 mm Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Winkelanschlag (+/-60°) Gehäuse mit Späneabsauganschluss für den sauberen Arbeitsplatz Transparenter Sägeblattschutz mit optionalem Späneabsauganschluss Werkzeuglose Spaltkeilverstellung zum Versenken beim Transport Kompakte Bauweise mit integrierten Griffen für leichten Transport Halterungen für Zubehör und Kabel sind am Gehäuse vorhanden Überlastschalter zum Schutz des Motors vor Beschädigungen Technische Daten: Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz Leistung: 1800 W Leistung max.: 2000 W Leerlaufdrehzahl: 4700 U/min Sägeblatt: 254x30 mm Anzahl Sägezähne: 48 Stück Schwenkbereich Sägeblatt: 45° Schnitthöhe bei 45°: max. 63 mm Schnitthöhe bei 90°: max. 89 mm Höhenverstellung: stufenlos 0…89 mm Durchmesser Absauganschluss: 36 mm Arbeitstisch: 540x505 mm Tischverbreiterung rechts: 540x80 mm Gewicht: 17,5 kg Lieferumfang: Tischkreissäge Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Einhell, TE-TS, 254, 503769
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 231,87*
€ 279,89*
5 Tage
102
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,78*
€ 287,44*
Lager 1039
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 470,70*
€ 559,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 559,02*
€ 665,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 547,94*
€ 652,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 505,42*
€ 601,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 487,35*
€ 579,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 470,70*
€ 560,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 470,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.