Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Akku-Nass-Trockensauger TP-VC 36/30 S Auto-Solo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EINHELL
EINHELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503380
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     503380
EAN/GTIN:
     4006825660067
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
EINHELL Akku-Nass-Trockensauger TP-VC 36/30 S Auto-Solo

Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger wird als leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von 2x PXC-Akkus angetrieben. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Empfohlen werden 3,0 Ah-Akkus und größer. Dank der Konnektivität-Funktion startet die Absaugung automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs. Der Akku-Sauger verfügt über einen ECO- und einen BOOST-Modus, einen 30 l rostfreien Edelstahlbehälter mit Wasserablassschraube, einen Blasanschluss, eine Zubehörhalterung sowie große Räder und Rollen. In der Lieferung inklusive ist ein Edelstahl-Teleskoprohr, ein 2,50 m Plastiksaugschlauch, eine große Kombi-, Fugen-/Polsterdüse, diverse Filter sowie die Sendereinheit für die Konnektivität. Features: Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus – mehr Power Staubabsaugung ohne Kabelverbindung dank Konnektivität-Funktion Sauger startet automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit Edelstahlbehälter 30 L, rostfrei und stabil Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen Große Räder und Rollen für einfachen Transport Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers Teleskoprohr aus Edelstahl (Ø 36mm) mit Fehlluftregler 2,50 Meter hochbelastbarem Plastiksaugschlauch (Ø 36mm) Mit Sendereinheit für Konnektivität, Fixierband und Ladekabel Inkl. großer Kombi-, Fugen- und Polsterdüse, Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: Betriebsspannung: 36 V- (2x 18 V- Akkus) Saugleistung: max. 150 mbar Schalldruckpegel: 76 dB (A) Behälter-Volumen: 30 L Saugschlauchlänge: 250 cm Saugschlauchdurchmesser: 36 mm Lieferumfang: Akku-Nass-Trockensauger Teleskoprohr aus Edelstahl Plastiksaugschlauch (250 cm) Sendereinheit für Konnektivität Fixierband Ladekabel Kombidüse Fugendüse Polsterdüse Schaumstofffilter Faltenfilter Papierschmutzfangsack Bedienungsanleitung

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 160,65*
€ 199,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 219,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 186,42*
€ 230,03*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 193,35*
€ 237,91*
Lager 1039
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 361,56*
€ 420,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 420,49*
€ 500,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 419,99*
€ 499,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 404,70*
€ 481,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 394,99*
€ 470,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 361,56*
€ 430,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 361,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,32*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,09*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.