Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-VC 36/30 S Auto-Solo 2347143 Nass-/Trockensauger 30l ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X961802
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347143
EAN/GTIN:
     4006825660067
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger setzt eine maximale Saugleistung von 150 mbar auf die Düse um – mit reiner, flexibler Akku-Power. Als Mitglied der Power X-Change-Familie wird der Nass-Trockensauger von 2x 18 Volt PXC-Akkus angetrieben: Damit ist eine hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit gewährt. Zwei Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) holen das Optimum aus den Akkus heraus. Der rostfreie, stabile Edelstahlbehälter fasst 30 Liter. Schmutzwasser kann über die praktische Wasserablassschraube einfach abgelassen werden. Der Blasanschluss dient dem Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, zum Beispiel Ecken oder hinter Heizkörpern. Große Räder und Rollen sorgen für die Mobilität und einen einfachen Transport. Der Nass-Trockensauger kann in Werkstatt und Garage mit diversen Einhell-Geräten verbunden werden. Dank Konnektivitätsfunktion erfolgt die Staubabsaugung ohne Kabelverbindung, der Sauger startet automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs. Eine praktische Zubehörhalterung sorgt für Ordnung unter dem Zubehör und Düsen in Griffnähe. In der Lieferung inklusive ist ein Teleskoprohr aus Edelstahl (Ø 36mm) mit Fehlluftregler sowie ein 2,50 Meter langer und hochbelastbarer Plastiksaugschlauch (Ø 36 mm). Im Lieferumfang enthalten sind zudem eine große Kombi-, Fugen- und Polsterdüse, ein Schaumstofffilter, Faltenfilter, Papierschmutzfangsack sowie die Sendereinheit für die Konnektivität, Fixierband und Ladekabel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Power X-Change Starter-Set. Empfohlen werden für optimale Ergebnisse ein 3,0 Ah-Akku und größer.
Features:
Staubabsaugung ohne Kabelverbindung
Sauger startet automatisch
Mitglied der Power X-Change Familie
TWIN-PACK Technologie
Lieferumfang:
Inkl. Schaumstofffilter + Papierbeutel + Faltenfilter mit Deckel + Schlauch 2,5 m + Edelstahl-Teleskop-Saugrohr Ø 36mm + Handgriff + Kombidüse + Fugendüse + Polsterdüse + Elektrowerkzeug-Adapter + Sender + Micro-USB-Ladekabel
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
925 mm
Länge:
615 mm
Breite:
485 mm
Gewicht:
8.15 kg
Auffangbehälter:
30 l
Material (Behälter):
Edelstahl
Betriebsspannung (Details):
36 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 161,64*
€ 200,24*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 219,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 186,48*
€ 228,86*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 193,80*
€ 237,74*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,03*
€ 250,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,88*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.