Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer EINHELL 4431144 TE-AG 18/150 Li BL, Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502775
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431144
EAN/GTIN:
     04006825644494
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer EINHELL 4431144 TE-AG 18/150 Li BL, Solo

Dieser Akku-Winkelschleifer bewährt sich als Helfer bei Arbeiten in Werkstatt, Haus und Garage. Kraftvoll, kabellos und komfortabel. Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und damit eine längere Laufzeit. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Features: Mitglied der Power X-Change Familie Bürstenloser Motor Softstart und Wiederanlaufschutz Überlastschutz für Langlebigkeit Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten Aluminium-Getriebegehäuse Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku und größer Technische Daten: Scheibendurchmesser: 150 mm Leerlaufdrehzahl: max. 8500 U/min Max. Schnitttiefe: 40 mm Gewicht: 1,78 kg Lieferumfang: Akku-Winkelschleifer EINHELL AXXIO Solo Trennscheibe (Scheibendurchmesser 150 mm) Spannschlüssel Trennscheibenschutz Anleitung ohne Akku

Weitere Suchbegriffe: EINHELL, 4431144, TE-AG, 18/150
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 89,46*
€ 110,28*
€ 5,90*
ab € 96,58*
€ 119,12*
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 122,87*
€ 3,50*
ab € 101,50*
€ 124,81*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 220,496*
€ 258,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,086*
€ 307,122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,786*
€ 300,815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,106*
€ 283,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,096*
€ 272,624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,496*
€ 262,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
488014
ab € 9,34*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 7,52*
Sonstiges
kwb
719136
ab € 4,46*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 6,63*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 9,94*
Sonstiges
kwb
719536
ab € 9,94*
Sonstiges
kwb
791250
ab € 1,72*
Sonstiges
kwb
792250
ab € 1,65*
Sonstiges
kwb
795728
ab € 4,41*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,95*
Sonstiges
kwb
793265
ab € 2,71*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 43,89*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,96*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 82,17*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.