Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 719536 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 719536 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
kwb 719536 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
kwb 719536 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
kwb 719536 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528524
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     719536
EAN/GTIN:
     4009317195368
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl
rundbürste
AGGRESSO-FLEX® Scheibenbürste, Stahldraht lose, Depotkarton

Scheibenbürste, HSS Stahldraht, gezopft, zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz, Entzundern, Entgraten und Reinigen von Schweißnähten, für Metall und Stein, für Arbeiten an schmalen Kanten, Rahmen und Gittern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Speichenrad
Schaftdurchmesser
22 mm
Durchmesser
115 mm
Drahtstärke
0.5 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.