Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 792250 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 792250 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein Schneidscheibe
kwb 792250 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508502
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     792250
EAN/GTIN:
     4009317922506
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, Steinbearbeitung, Bindung BF, Korn Siliziumcarbid, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Stein
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Markenkompatibilität
kwb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
125 mm
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.