Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfüll-Trichter 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfüll-Trichter
Einfüll-Trichter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502412
EAN/GTIN:
     4049702073109
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Einfüll-Trichter 160 mm

Dieser hochwertiger Edelstahltrichter mit Grifflasche eignet sich gleichermaßen für Haushalt und Werkstatt. Dieser hochwertiger Edelstahltrichter mit Grifflasche eignet sich gleichermaßen für Haushalt und Werkstatt. Technische Daten: Trichter-Ø 160 mm Auslauf-Ø oben 22 mm, unten 16 mm Auslaufrohr-Länge 73 mm Gesamthöhe 145 mm Material Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 160 mm, spezialtrichter, Einfüll-Trichter, 160, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.