Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltkeil, 1,5kg, 200mm, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaltkeil
Spaltkeil
Artikel-Nr.:
     1039U-9859501761
Hersteller:
     Masterproof
Herst.-Nr.:
     501761
EAN/GTIN:
     4047562122340
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Spaltkeil, 1,5kg, 200mm, Stahl schwarz

Spaltkeil aus Stahl, 1,5 kg. Farbe schwarz. Maße (LxBXH): 200x45x8...32 Spaltkeil aus Stahl, 1,5 kg. Farbe schwarz. Maße (LxBXH): 200x45x8...32 mm.

Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil 1500g, holzspaltkeil, 1, 5kg, 200mm, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.