Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Überfalle 130 mm für Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Überfalle
Edelstahl-Überfalle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Edelstahl-Überfalle 130 mm für Vorhängeschloss

Stabile Überfalle aus Edelstahl mit verdeckten Schrauben, ideal für Kellerabteile, Geräteschuppen, Gartenhäuser, Garagen, Ställe usw. Technische Daten: Länge: 130 mm Breite: 40 mm Ösen-Innendurchmesser: 18 mm Befestigungsbohrungen Öse: 4x 5 mm Befestigungsbohrungen Überfalle: 4x 5 mm Material: Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, hangschloss, Edelstahl-Überfalle, 130, mm, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.