Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Kemo , G029, 72x50x63 mm, Thermoplast/PS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460632
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     460632
EAN/GTIN:
     4024028060293
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, Kemo , G029, 72x50x63 mm, Thermoplast/PS, schwarz

Mit einer Wandstärke von 1,8 mm. Lieferung mit vier Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel.Technische Daten:
- Abmessungen (LxBxH): 72x50x63 mm- Material: Thermoplast/PS- Schutzart: nicht vorhanden- Farbe: schwarz- Besonderheit: Wandstärke Mit einer Wandstärke von 1,8 mm. Lieferung mit vier Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel. Technische Daten:
Abmessungen (LxBxH): 72x50x63 mm Material: Thermoplast/PS Schutzart: nicht vorhanden Farbe: schwarz Besonderheit: Wandstärke von 1,8 mm

Weitere Suchbegriffe: kemo universalgehäuse, Kemo, G029, 72x50x63, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 4,41*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,42*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 4,65*
€ 6,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.