Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabelclip, PANDUIT, ACC19-A-C, Natur, selbstklebend, 4,80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelclip
Kabelclip
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443319
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     443319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
5er Pack Kabelclip, PANDUIT, ACC19-A-C, Natur, selbstklebend, 4,80 mm

Kabelclip um Kabel oder Bündel zu halten. Die Leitungen schappen einfach und sicher in den Clip ein und sind auch einfach wieder zu entfernen. Technische Daten: Herstellerfarbe: Natur Befestigungsart: selbstklebend Bündel-Ø (max.): 4,80 mm Material: Polyamid 6.6 Höhe: 6,5 mm Länge: 19 mm Breite: 15,9 mm Produkt-Art: Kabelclip

Weitere Suchbegriffe: Kabelclip, PANDUIT, ACC19-A-C, Natur, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.