Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 50,8 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper
Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     1039U-9859430199
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     430199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 50,8 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium

Technische Daten:
- Farbe: schwarz- Rth: 5,3 K/W- Material: Aluminium- Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert- Abmessungen (LxBxH): 42x50,8x25 mm Technische Daten:
Farbe: schwarz Rth: 5,3 K/W Material: Aluminium Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert Abmessungen (LxBxH): 42x50,8x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer, Elektronik, SK, 129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.