Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 38,1 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper
Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     1039U-9859430198
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     430198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 38,1 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium

Technische Daten:
- Farbe: schwarz- Rth: 6,5 K/W- Material: Aluminium- Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert- Abmessungen (LxBxH): 42x38,1x25 mm Technische Daten:
Farbe: schwarz Rth: 6,5 K/W Material: Aluminium Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert Abmessungen (LxBxH): 42x38,1x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer, Elektronik, SK, 129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.