Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 25,4 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper
Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     1039U-9859430197
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     430197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Fischer Elektronik, SK 129 25,4 STS, Leiterkartenkühlkörper , schwarz, Aluminium

Technische Daten:
- Farbe: schwarz- Rth: 7,8 K/W- Material: Aluminium- Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert- Abmessungen (LxBxH): 42x25,4x25 mm Technische Daten:
Farbe: schwarz Rth: 7,8 K/W Material: Aluminium Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert Abmessungen (LxBxH): 42x25,4x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer, Elektronik, SK, 129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.