Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, Fischer Elektronik, FK 224 SA 218 1, Fingerkühlkörper, schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper
Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     1039U-9859430183
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     430183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper, Fischer Elektronik, FK 224 SA 218 1, Fingerkühlkörper, schwarz, Aluminium

Technische Daten:
- Farbe: schwarz- Rth: 18 K/W- Material: Aluminium- Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert- Abmessungen (LxBxH): 25x7x1,2 mm Technische Daten:
Farbe: schwarz Rth: 18 K/W Material: Aluminium Material-Eigenschaft: schwarz eloxiert Abmessungen (LxBxH): 25x7x1,2 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w, Fischer, Elektronik, FK, 224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.