Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel, Wahlschalter rastend mit M12-Anschluss 4-polig; SWBII_C009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421203
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWBII_C009
EAN/GTIN:
     04049702138822
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Schlegel, Wahlschalter rastend mit M12-Anschluss 4-polig; SWBII_C009

Technische Daten:
- Baureihe: SHORTRON® connect- Einbauöffnung: Ø 22,3 mm- Schutzklasse: II (Schutzisolierung)- Schutzart: IP65 / IP67- Schaltfunktion: Rastfunktion- Beleuchtung: nein- Beschriftbar: nein- Kontaktart: 2S- Technische Daten:
Baureihe: SHORTRON® connect Einbauöffnung: Ø 22,3 mm Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Schutzart: IP65 / IP67 Schaltfunktion: Rastfunktion Beleuchtung: nein Beschriftbar: nein Kontaktart: 2S Anschlussart: M12 4-pol. Frontrahmen: silberfarben Form: rund Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert.

Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster, Schlegel, rastend, mit, M12-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.