Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät ANSMANN ACS110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät
Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1039U-9859352596
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     352596
EAN/GTIN:
     4013674036448
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladegerät ANSMANN ACS110

Das ANSMANN Ladegerät ACS110 ist speziell für 1- 10 zellige NiMH/NiCd Akkupacks mit einer Spannung von 1,2V-12V ausgerichtet. Mit im Lieferumfang enthalten ist ein Adapterkabel mit Krokodilklemmen und ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse für Racing Packs. Features: Intelligentes Ladegerät für 1-10 zellige NiMH/NiCd Akkupacks (1,2V-12,0V) Automatische Erkennung der Zellenanzahl (1-10) und Einstellung der Ladespannung Adapterkabel mit Krokodilklemmen Adapterkabel mit Tamiya Buchse für Racing Packs Vorentladung des Akkupacks möglich, danach automatische Umschaltung auf den Ladevorgang Automatische Abschaltung (-dU) & Impulserhaltungsladung LED-Ladestatusanzeige Kurzschluss- und Verpolschutz Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz) Technische Daten: Betriebsspannung: 100...240V~ Ladestrom: 800mA Ladbare Akkukapazitäten: 800mAh - 10000mAh Entladestrom: 150 – 200mA Maße (BxHxT): 62x118x88 mm Lieferumfang: ACS 110 8-teiliges Sekundärsteckerset Tamiya Stecker Krokodilklemmen Bedienungsanleitung

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 30,31*
€ 38,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,4708*
€ 43,3408*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 34,05*
€ 43,91*
1
€ 4,00*
ab € 33,83*
€ 43,91*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 78,17*
€ 87,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.