| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352222 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 352222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ladegerät, ANSMANN, Lithium 2, Li-Ion/NIMH, USB USB-Ladegerät zum Laden von Li-Ion Rundzellen, Mignon und Micro NIMH Akkus. Die automatische Mikrokontroller unterstützte Zellenüberwachung stellt automatisch für Ihre Akkus das richtige Ladeverfahren ein. USB-Ladegerät zum Laden von Li-Ion Rundzellen, Mignon und Micro NIMH Akkus. Die automatische Mikrokontroller unterstützte Zellenüberwachung stellt automatisch für Ihre Akkus das richtige Ladeverfahren ein. Achtung!Ein gemischtes Laden von unterschiedlichen Zellentypen muss vermieden werden(z.B. NIMH oder Li-Ion). Features: Automatische Erkennung von Li-Ion und NiMH Akkus Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung (CC-CV bei Li-Ion, 0dV/-dV bei NiMH) Automatische Akku-Voll-Erkennung und Beendigung des Ladevorgangs Erhaltungsladung bei NiMH Akkus Anzeige falsch eingelegter (verpolter) Akkus Technische Daten: Betriebsspannung 4,75…5.25 V über USB (Micro-USB Ladekabel im Lieferumfang). LED-Ladestatusanzeige Unterstütze Zellentypen: 1-2 Li-Ion Akkus (3,6V/3,7V) 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 oder 1-2 NiMH Akkus (1,2V) Mignon AA / Micro AAA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät nimh mignon, ladegerät li-ion, Ladegerät, ANSMANN, Lithium, 2, Li-Ion/NIMH |
| | |
| |