| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272909 Herst.-Nr.: 272909 EAN/GTIN: 4042883800267 |
| |
|
| | |
| TERRAE Li-Ion-Akku INR18650-30E, 3,7V/3000mAh Der TerraE Lithium-Ionen-Akku ist ein zuverlässiger, langlebiger, sicherer und hochwertiger Akku und ist für verschiedene mobile Geräte geeignet. Der Akku hat einen niedrigen Innenwiderstand und eine lange Lebensdauer. Technische Daten: Zellengröße: 18650 Spannung: 3,7 V Kapazität: 3000 mAh Maße (ØxL): 18,4x65,4 mm Gewicht: 48 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, 18650 akku 3,7v 3000 mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, TERRAE, INR18650-30E, 3, 272909 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,69* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,75* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|