Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ TerraE INR_18650_30_E Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7 V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481710-BP
Hersteller:
     BMZ
Herst.-Nr.:
     TerraE 30E
EAN/GTIN:
     4042883800267
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
BMZ TerraE INR_18650_30_E Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7 V 3000 mAh

TerraE Li-Ion-Akku INR18650 30E

Kapazität 3000 mAh
Entladestrom max. 6 A
Ohne Schutzschaltung

Hochwertiger Li-Ion-Akku für Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Dauerentladestrom: 0.6 A · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 6 A · Gewicht: 48 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 900 mA · Produktabmessung, Höhe: 65.4 mm · Produktabmessung, Ø: 18.4 mm · Spannung: 3.7 V · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.4 mm x 65.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Ø:
18.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
65.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
BMZ
Ladestrom (max.):
900 mA
Typ (Hersteller-Typ):
TerraE INR_18650_30_E
Entladestrom (max.):
6 A
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
0.6 A
Spannung:
3.7 V
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, 18650 akku 3,7v 3000 mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, BMZ, TerraE 30E, TerraE INR_18650_30_E, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
406
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,63*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 21,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.