| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272229 Herst.-Nr.: 272229 EAN/GTIN: 4013674028139 |
| |
|
| | |
| LiIon-Akku LG INR18650-MG1, 3,6V, 2,8 Ah 18650-Hochleistungs-Hochstromzelle mit hoher Kapazität. Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrrädern, Akkuwerkzeugen, Notebooks, usw. Sicherheitshinweis:Lithium Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden!Falsche Handhabung kann eine Destabilisierung der Zelle zur Folge haben, ein Brand oder eine Explosion währen das Ergebnis. Technische Daten: Spannung: 3,6 V Kapazität: 2850 mAh Ladespannung: 4,20 V Ladestrom: 1,425 A Ladestrom max.: 2,85 A Entladestrom: max. 10 A Temperaturbereich: 0...+45 °C Maße (ØxL): 18,4x65 mm Gewicht: 46 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, LiIon-Akku, LG, INR18650-MG1, 3, 6V |
| | |
| |