| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 272118 EAN/GTIN: 4056534042548 |
| |
|
| | |
| Modellbau-Akkupack EXTRON X2, LiPo, 7,4 V-/1000 mAh, 25C Dieser speziell für den R/C Modellsport entwickelte Akku überzeugt vor allem durch seine hohe Belastbarkeit bei gleichbleibend hoher Spannung sowie sehr niedrigem Innenwiderstand. Dieser speziell für den R/C Modellsport entwickelte Akku überzeugt vor allem durch seine hohe Belastbarkeit bei gleichbleibend hoher Spannung sowie sehr niedrigem Innenwiderstand. Features: speziell entwickelt für den R/C Modellsport leicht und kompakt XH Balancerstecker XT 60 Anschlussstecker streng selektierte Top-Qualität 30-Punkte Qualitätscheck Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Technische Daten: 7,4 V-/1000 mAh Energie (Wattstunden): 7,4 Wh Konfiguration 2S1P Dauer-Belastung max. 25 A Kurzzeit-Belastung max. 50 A Anschluss: XT 60 Anschlussstecker Hochstrom Silikonkabel Gewicht: 62 g Maße (LxBxH): 68x34x12 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Modellbau-Akkupack, EXTRON, X2, LiPo, 7 |
| | |
| |