Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, AAAA, Flat-Top, 39,3x8,5mm, 1,2V/300mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272057
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     272057
EAN/GTIN:
     4042883364233
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, AAAA, Flat-Top, 39,3x8,5mm, 1,2V/300mAh

Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: Mini Baugröße nach IEC: R8D425 Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 300 mAh Gewicht: 6,5 g Maße (ØxL): 8,0x42,0 mm

Weitere Suchbegriffe: Akku LR61, Mini-Akku, nimh akku aaaa, aaaa mini akku, 1,2 v industrieakku, NiMH-Akku, XCELL, AAAA, Flat-Top
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1819
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,34*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,60*
€ 3,86*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.