| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271018 Herst.-Nr.: 271018 EAN/GTIN: 4049702172802 |
| |
|
| | |
| Blei-Akkumulator YUASA NP17-12I, 12 V-/17 Ah Ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterie mit überlegener Energiedichte, sehr guter Regeneration nach Tiefentladung und Blei-Kalzium-Gitter für lange Lebensdauer. Ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterie mit überlegener Energiedichte, sehr guter Regeneration nach Tiefentladung und Blei-Kalzium-Gitter für lange Lebensdauer. Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität (bis 10,5 V-) 17 Ah max. Entladestrom 48 A (1 Minute) VdS-Zulassung Anschluss M5 Innengewinde Betriebstemperatur-Bereich -20...+60 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 6,1 kg Gesamtmaße (LxBxH): 181x76x167 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku 12v 17ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Blei-Akkumulator, YUASA, NP17-12I, 12, V-/17 |
| | |
| |