| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859180030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LS1-PT1000-3.0 EAN/GTIN: 04049702022657 |
| |
|
| | |
| Rohr-Anlegefühler mit Sensor PT1000, 3 m Rohr-Anlegefühler mit 2-poligem Anschluss und 3 m Silikonleitung (max. 200 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. Rohr-Anlegefühler mit 2-poligem Anschluss und 3 m Silikonleitung (max. 200 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. Technische Daten: Pt-Sensor PT1000 Betriebstemperatur -50...+180 °C Silikonleitung 3 m Kennlinie:- Widerstand (-40°C): 842,7 ? - Widerstand (-20°C): 921,6 ? - Widerstand (0°C): 1000 ? - Widerstand (20°C): 1077,9 ? - Widerstand (50°C): 1194 ? - Widerstand (90°C): 1347 ? - Widerstand (120°C): 1460 ? |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr-Anlegefühler, mit, Sensor, 3 |
| | |
| |