Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Triac NXP BT139-800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160128
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     160128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
2er Pack Triac NXP BT139-800

Urrm 800 V, Itrms 16 A, Tc 38 °C, Itsm 155 A, Igt 35 mA, TO-220. Urrm 800 V, Itrms 16 A, Tc 38 °C, Itsm 155 A, Igt 35 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 800 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 38 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 155 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: NPX Herstellerartikelnummer: BT139-800

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, NXP, BT139-800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.