| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 160120 EAN/GTIN: 4049702171683 |
| |
|
| | |
| Thyristor VISHAY 30TPS08PBF Hochleistungsthyristor, Gehäuse TO247, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 30 A, Zündstrom 45 mA , Vgt 2 V, Ih 150 mA, Il 200 mA Hochleistungsthyristor, Gehäuse TO247, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 30 A, Zündstrom 45 mA , Vgt 2 V, Ih 150 mA, Il 200 mA Technische Daten: Technologie: Thyristor Bauform: TO-247 Periodische Spitzensperrspannung: 800 V Durchlassstrom Effektiv (ITRMS): 30 A Zündstrom (IGT): 45 mA Zündspannung (VGT): 2 V Haltestrom (IH): 150 mA Einraststrom (IL): 200 mA Maße (LxBxH): 20,7x15,87x5,31 mm Hersteller: VISHAY Herstellerartikelnummer: 30TPS08PBF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VISHAY, 30TPS08PBF |
| | |
| |