Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE400A, Unidirektional, Sperrspannung 342, Durchlassstrom 1,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140959
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE400A, Unidirektional, Sperrspannung 342, Durchlassstrom 1,1

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 342 Sperrstrom I(R) [µA]: 5 Durchlassstrom I(F) [A]: 1,1 Polarität: Unidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: DIOTEC, /, TVS-Diode, 140959
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1 Tag
3976
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 1039
100
20
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,083
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.