Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BC140-10, TO-39, NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131503
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     131503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
5er Pack Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BC140-10, TO-39, NPN

Für NF-Verstärker- und Schaltanwendungen. Kompl. = BC 160-10 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 40 V Kollektor-Basis-Spannung: 80 V Emitter-Basis-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -65 - 200 °C Montage: THT Polatität: NPN Herstellerbezeichnung: BC140-10 Gehäuse: TO-39

Weitere Suchbegriffe: Bipolar, CDIL, BC140-10, TO-39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.