Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT LED, L-113IDT, Rot, Rechteckig, 617 nm, 7 mcd, 110°, Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KINGBRIGHT
KINGBRIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121947
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-113IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
KINGBRIGHT LED, L-113IDT, Rot, Rechteckig, 617 nm, 7 mcd, 110°, Rechteck

Technische Daten: LED Farbe: Rot Gehäusetyp: Rechteckig Wellenlänge typ.: 617 nm Lichtstärke: 7 mcd Durchlassspannung max.: 2,5 V Betrachtungswinkel: 110° Linsenform: Rechteck Anzahl der LEDs: 1 Anzahl der Pins: 2 Montage Typ: THT Produktart: LED

Weitere Suchbegriffe: KINGBRIGHT, LED, L-113IDT, Rot, 121947
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0521*
€ 0,081*
1000
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,0811*
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
25
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,225*
Lager 1039
86
40
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.