Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack KINGBRIGHT LED, L-7113EC, Rot, 5 mm (T-1 3/4), 625 nm, 80 mcd, 20 °, Rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KINGBRIGHT
KINGBRIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121934
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     121934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
10er Pack KINGBRIGHT LED, L-7113EC, Rot, 5 mm (T-1 3/4), 625 nm, 80 mcd, 20 °, Rund

Technische Daten: LED Farbe: Rot Gehäusetyp: 5 mm (T-1 3/4) Wellenlänge typ.: 625 nm Lichtstärke: 80 mcd Durchlassspannung max.: 2,5 V Betrachtungswinkel: 20 ° Linsenform: Rund Anzahl der LEDs: 1 Anzahl der Pins: 2 Montage Typ: THT Produktart: LED

Weitere Suchbegriffe: KINGBRIGHT, LED, L-7113EC, Rot, 121934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.