| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398011659 Herst.-Nr.: 8011659 EAN/GTIN: 4053271046440 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für / fits the following models: Sony PS4 Controller / Playstation 4 Controller Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität / Capacity: 1300mAh Spannung / Voltage: 3,7V ersetzt folgende Akku-Modelle: LIP1522
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, akku für digitalkamera / camcorder, OTB, Akku, kompatibel, zu, Sony, PS4, Controller |
| | |
| |