Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005555
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku

Technische Daten / Specifications
Varta Uhrenbatterie V394
Varta Type: 394
Format / Size: V394 / SR936SW
Kapazität / Capacity: 67 mAh
Spannung / Voltage: 1,55 V
Elektrochemisches System: Primär Silber (ZN/AG2O)
Größe: 3,6 mm
Durchmesser: 9,5 mm
Gewicht: 1,0 g
Beschreibung / Description
Varta Uhrenbatterien - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.