| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398001865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8001865 EAN/GTIN: 4260137075098 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für / fits the following models: Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX35 / DMC-FX37 / DMC-FX55 / DMC-FX500 / DMC-FS3 / DMC-FS5 / DMC-FS20 Panasonic HS Mobilkamera HM-TA1 Panasonic SD Camcorder SDR-S7 / SDR-S9 / SDR-S10 / SDR-SW20 LeicaC-LUX 2 / C-LUX 3 Ricoh Caplio R6 / R7 / R8 / R10 Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität / Capacity: 1000mAh Spannung / Voltage: 3,7V Gewicht / Weight: 22g Abmessungen / Measure: 40 x 36 x 7 mm ersetzt folgende Original-Akkus: Panasonic DMW-BCE10E, CGA-S008 / Leica BP-DC6 / Ricoh DB-70
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku camcorder 3.7v 1000mah, akku für digitalkamera / camcorder, digibuddy, Akku, kompatibel, zu, Panasonic, DMW-BCE10E/CGA-S008, / |
| | |
| |