| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829752630 Herst.-Nr.: 61343 EAN/GTIN: 4027236025849 |
| |
|
| | |
| Eltric Diamant-Trennscheibe 115mm 'Silber TS' lasergeschweißt, Segmenthöhe 10mm, Trockenschnitt, keine Kühlpausen erforderlich, mit Kernprotect-Schutzsegment zur Minderung der Reibung im Schnitt, dadurch Schutz vor Hinterschliff des Stammblattes sowie sehr ruhiger und schneller Schnitt, geräuschreduziert, für mittelharte - sehr harte Materialien wie z.B. Mauerwerk, Waschbeton, Mauersteine, Dachziegel, Beton, armierter Beton, harte Klinker, Hartgestein, Granit, Marmor und hochverdichteten Kalksandstein für Rohdichten von 1.2 - 2.4 (sehr hart), Bohrung 22,2mm, DIN EN 13236
Ø 115 x 2,2mm silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eltric, 115mm, 'Silber, 61343 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 25,84* | € 36,04* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,56* | € 67,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|