| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829752415 Herst.-Nr.: 66223 EAN/GTIN: 4027236037705 |
| |
|
| | |
| Eltric Diamant-Trennscheibe 150mm MSF-Spezial speziell für Mauernutfräsen, Segmenthöhe 10mm, Trockenschnitt, mit Sichelsegment (schützt das Stammblatt vor Hinterschliff), für Material wie z.B. Ziegel, Kalksandstein, Beton und Baustellenmaterial, Bohrung 22,2mm, DIN EN 13236
Ø 150 x 2,2mm schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 23,41* | € 31,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,69* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|