Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829752115 Herst.-Nr.: 1084-10 EAN/GTIN: 4013456253100 |
| |
|
| | |
| KAISER Multi-Fräser 74mm mit 6-kant-Aufnahmeschaft, für passgenaue Einbauöffnungen von Hohlwanddosen und Einbaustrahler, hohe Lebensdauer und große Schnittleistung, mit Randversenker für absolute Wandbündigkeit der Dose, mit Zentrierbohrer und Platinen-Auswurffeder, für Holz weich, Gipskarton und unbeschichtete Spanplatten, max. Frästiefe 33mm, nach Abnehmen des Randversenkers ca. 120mm, minimale benötigte Bohrmaschinenleistung 600W 74mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, KAISER, Multi-Fräser, 74mm, 1084-10 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,97* | € 89,50* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 88,67* | € 96,97* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 107,95* | € 117,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 100,52* | € 123,96* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 200,152* | € 238,572* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|