| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136B48 Herst.-Nr.: 1083-28 EAN/GTIN: 4013456554399 |
| |
|
| | |
| Abstandfräser m.SDS-plus 1083-28 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 68 mm mm | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Schnitttiefe: | 0 mm mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochsäge, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,34* | € 121,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,09* | € 122,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,48* | € 123,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,23* | € 128,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,65* | € 133,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|