| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829740080 Herst.-Nr.: Testboy 29 EAN/GTIN: 4028532202903 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Verdrahtungstester Testboy 29 beleuchtetes LC-Display 54x26mm, mit Leitung zum Selbsttest, Sender mit RJ45-, RJ11-, BNC-, 1394-, USB-Buchse, Empfänger mit RJ45-, RJ11-, BNC-, 1394-, USB-Buchse, Anzeige des Aderpaars bei Kurzschluss, Anzeige der betreffenden Adern bei vertauschten Paaren, Anzeige der fehlenden Adern, Anzeige der Schirmung, Batterieladezustandsanzeige, Betriebstemperatur -10°C bis +60°C 9V-Block (inklusive) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Netzwerk-Verdrahtungstester, Testboy, 29, Testboy 29 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,94* | € 61,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,76* | € 61,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 49,93* | € 61,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,21* | € 61,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,37* | € 157,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|