Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829731015 Herst.-Nr.: 22.72 EAN/GTIN: 4015000415040 |
| |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber Gel 3g flexibler Sekundenkleber, ideal geeignet für bruchsichere Verklebungen von flexiblen Materialien wie Gummi und Leder, porösen Materialien wie Keramik, Holz, Pappe, von Materialien mit leichten Materialunebenheiten, herkömmliche Verklebungen von vielen Kunststoffen, Porzellan, Metall, Stein, nicht für glasierte, gewachste und gewölbte Oberflächen, Polyethylen, Polypropylen und Teflon, bleibt einige Sekunden korrigierbar, fließt und tropft nicht, auch nicht bei senkrechten Flächen oder über Kopf-Arbeiten, Pin-Verschluss für optimale Haltbarkeit
3g Hinweis: Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, loctite alleskleber 3 g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Pattex, Gel, 3g, 22.72 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,62* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,39* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,77* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,43* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,65* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,003 Kilogramm (ab € 3.883,33334* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|