| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829682820 Herst.-Nr.: 601-3293-78 EAN/GTIN: 4019231045670 |
| |
|
| | |
| LED-Schienenstrahler silber 2800K 3W passend für die 1-Phasen "Powerline"-Schienen Art.Nr. 682835, 682840 und 682845 Metall, Glas opal matt Ø60mm A146mm, dreh- und schwenkbar, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, inklusive G9-LED-Leuchtmittel, Abstrahlwinkel 330°, made in Germany
3,5W 350lm 2700K titan-silber/chrom |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Schienenstrahler, silber, 2800K, 3W, 601-3293-78 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 66,93* | € 86,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,23* | € 138,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|