| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829670120 Herst.-Nr.: 10254 EAN/GTIN: 5410288102542 |
| |
|
| | |
| Notlicht-LED-Wannenleuchte IP66 L1500mm 56W 4000K Gehäuse PC grau, Abdeckung PC matt, UV-beständig, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, mit Edelstahlklammern, hohe Lebensdauer 69.000 Stunden (L80 B20), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
mit Notlichtfunktion Brenndauer 3 Stunden, Lichtstrom im Notbetrieb 680lm
59W 7600lm 4000K L1500 B89 H88mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,37* | € 183,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,33* | € 234,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,41* | € 285,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|